DSBNL 2525M-15 Utensili con fissaggio a staffa per inserti negativi quadrati

Codice art.: 3602782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602782
    EAN / GTIN 7291075195255
    Codice del produttore 3602782
    Numero-L L23990 1453

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 40 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Head Length (LH) 40 mm
    • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SNMG 1506
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -7.4 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -4.3 Degrees
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello