C6 MCLNL-45065-19 Unità per inserti rombici negativi, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3602435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602435
    EAN / GTIN 7291075201758
    Codice del produttore 3602435
    Numero-L L24230 58

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 65 mm
    • Functional Width (WF) 45 mm
    • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CNM.-19...
    • Overall Length (OAL) 103 mm
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello