E16R SCLCL-09 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3602170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602170
    EAN / GTIN 7291075064643
    Codice del produttore 3602170
    Numero-L L23990 92

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Width (WF) 11 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
    • Overall Length (OAL) 200 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 15 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello