DSSNR 2525M-12 Utensili con fissaggio a staffa per lavorazioni frontali ed assiali con angolo di attacco a 45° per inserti negativi quadri

Codice art.: 3602082
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602082
EAN / GTIN 7291075192766
Codice del produttore 3602082
Numero-L L23990 13

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 39 mm, Overall Length (OAL) 158.3 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 39 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 158.3 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -5.5 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello