• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

E16R STFPR-11X Barre per diametri piccoli per inserti triangolari TPGX positivi a 11°

Codice art.: 3601995
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601995
EAN / GTIN 7291075161755
Codice del produttore 3601995
Numero-L L23990 280

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 8.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPGX 110302T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 17.3 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -5 Degrees
  • Altezza stelo (H) 14 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello