SVVNN 2525M-12F Utensili con fissaggio a vite per inserti rombici negativi. Il cuneo laterale migliora la stabilità, in applicazioni di profilatura.

Codice art.: 3601913
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601913
    EAN / GTIN 7291075147100
    Codice del produttore 3601913
    Numero-L L23990 1653

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 26 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 12.5 mm
    • Head Length (LH) 26 mm
    • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
    • Master Insert Identification (MIID) VNMG 12T3
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello