Coppia di ganasce di presa 1

Codice art.: 360184 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce A 120 mm
    Campo di serraggio S1 10 mm - 20 mm
    Campo di serraggio S2 120 mm - 130 mm
    Campo di serraggio S3 60 mm - 70 mm
    Campo di serraggio S4 70 mm - 80 mm
    Per codice a colori PCV 160
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360184 1
    EAN / GTIN 4062406199814
    Codice del produttore 360184 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.
    Queste ganasce coprono quattro campi di serraggio.

    Per:

    Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

    Fornitura:

    Incluse viti di fissaggio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello