Rialzo per supporto automatizzato XP80Z 85 mm

Codice art.: 360166 85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza 160 mm
    Larghezza 160 mm
    Altezza 85 mm
    Micrometro a croce 200 mm
    Numero codoli di serraggio per il perno di serraggio 4 pz.
    Tipo di prodotto Elemento di prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 360166 85
    EAN / GTIN 4062406572938
    Codice del produttore 360166 85

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con fori per codoli di serraggio n. art. 360025 18M16. Fissaggio alternativo mediante staffe di fissaggio o vite M12 in scanalatura a T del banco macchina. Maschera di fissaggio per sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp (interasse a croce 200 mm).

    Uso:

    • Lavorazione su 5 lati sui centri di lavorazione multiasse.
    • Coppie di sostegno più elevate per garantire la massima stabilità.

    Per:

    Supporto n. art. 360164.

    Nota:

    Ordinare separatamente i perni di serraggio n. art. 360025 18M16.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello