S25T PQLNR-12 Barre con fissaggio a leva per Inserti negativi quadri con angoli a 80°

Codice art.: 3601526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601526
    EAN / GTIN 7291075064346
    Codice del produttore 3601526
    Numero-L L23990 571

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 17 mm
    • Master Insert Identification (MIID) QNMG 120408-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Overall Length (OAL) 300 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 40 mm
    • Altezza stelo (H) 23 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello