{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio B - A | 3,6 mm - 25 mm | |
Altezza appoggio C | 56,95 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ di serraggio 90° | 6 mm - 8 mm | |
⌀ di serraggio 120° | 6 mm - 8 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197801913 | |
Codice del produttore | 360148 80 |