Coppia di ganasce riportate grip, Per modello: 80

Codice art.: 360140 80
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 80 mm
Campo di serraggio B - A 6 mm - 87 mm
Altezza appoggio C 55 mm
Per modello 80
Per codice a colori ZC 80; PCV 100
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360140 80
EAN / GTIN 4045197642608
Codice del produttore 360140 80
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Altezza di attacco = 4 mm.

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello