Scala singola GRP senza traversa 14 pioli

Codice art.: 36014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 14
Materiale GFRP
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 36014
EAN / GTIN 4031405360143
Codice del produttore 036014

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato fino a 28.000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 categoria 1
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dallo scambio a causa della loro sensibilità

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 4150 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello