S-MWLNR 12-3W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: 3601358
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601358
EAN / GTIN 7291075088588
Codice del produttore 3601358
Numero-L L23990 909

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 0.67″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.1″
  • Altezza stelo (H): 0.67″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello