MWLNL 12-4W Utensili per esterni con fissaggio a cuneo, per inserti trigonali.

Codice art.: 3601342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601342
    EAN / GTIN 7291075092677
    Codice del produttore 3601342
    Numero-L L23990 840

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 1-1/4″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 4-1/2″
    • Functional Width (WF): 1″
    • Head Length (LH): 1-1/4″
    • Diametro inscritto (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): WN.. 4
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 3/4″
    • Profondità stelo (B): 3/4″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello