A06J Barre di alesatura SXFOR-2 con fori per il refrigerante che utilizzano gli inserti XOMT

Codice art.: 3601269
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601269
EAN / GTIN 7291075088809
Codice del produttore 3601269
Numero-L L23990 1339

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.19″
  • Master Insert Identification (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 1.8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-1/8″

Prodotti correlati

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello