A10J SXFOR-06 Barre con fori per il refrigerante per inserti XOMT

Codice art.: 3601267
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601267
    EAN / GTIN 7291075037784
    Codice del produttore 3601267
    Numero-L L23990 443

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Altezza stelo (H) 4.7 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 4.9 mm
    • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-DT
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 1.8 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 28.5 mm
    • Altezza stelo (H) 4.7 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello