S20R PWLNL-06 Barre con fissaggio a leva, per inserti bilaterali trigonali

Codice art.: 3601130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601130
EAN / GTIN 7291075037548
Codice del produttore 3601130
Numero-L L23990 394

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 36 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Inserti