S32T PDUNR-15 Barre fissaggio a leva, per inserti negativi rombici a 55°

Codice art.: 3601107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601107
EAN / GTIN 7291075037401
Codice del produttore 3601107
Numero-L L23990 162

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG 150608-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 51 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm

Prodotti correlati

Inserti