S20R STLCR-16 Barre con fissaggio a vite per inserti triangolari positivi a 7°

Codice art.: 3601053
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601053
    EAN / GTIN 7291075065343
    Codice del produttore 3601053
    Numero-L L23990 579

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 13 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TCMT 16T304-F3P
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 200 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -3 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
    • Altezza stelo (H) 18 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello