S12M STFPR-11 Barre fissaggio a vite per inserti triangolari, positivi a 11°

Codice art.: 3601017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3601017
    EAN / GTIN 7291075065213
    Codice del produttore 3601017
    Numero-L L23990 557

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Altezza stelo (H) 11 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TPMT 110204-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
    • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 15 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 4 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 27 mm
    • Altezza stelo (H) 11 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello