Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura tubolare in acciaio, verniciata a polvere, superficie protetta in modo permanente, resistente agli urti e ai graffi. 2 pannelli in materiale derivato dal legno con superficie in plastica rossa. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 900
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 230, 735
Lunghezza totale (mm): 1115
Larghezza totale (mm): 600
Altezza totale (mm): 1030
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3