SSSCR 2020K-12 Utensili con angolo d'attacco a 45° con fissaggio a vite, per Inserti quadri, positivi a 7°.

Codice art.: 3600984
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600984
    EAN / GTIN 7291075074369
    Codice del produttore 3600984
    Numero-L L23990 109

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 22 mm, Overall Length (OAL) 133.3 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 125 mm
    • Functional Width (WF) 25 mm
    • Head Length (LH) 22 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SC.. 1204
    • Overall Length (OAL) 133.3 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello