SSDCN 10-4 Supporti neutri con fissaggio a vite per inserti quadrati con angolo di spoglia 7

Codice art.: 3600966
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600966
    EAN / GTIN 7291075095128
    Codice del produttore 3600966
    Numero-L L23990 1222

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 0.84″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Neutral
    • Functional Length (LF): 4-1/2″
    • Functional Width (WF): 0.31″
    • Head Length (LH): 0.84″
    • Diametro inscritto (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): SC.. 4
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
    • Altezza stelo (H): 5/8″
    • Profondità stelo (B): 5/8″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello