SCLCR 0808F-06 Utensili con fissaggio a vite per Inserti rombici, positivi a 7°

Codice art.: 3600858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600858
    EAN / GTIN 7291075065824
    Codice del produttore 3600858
    Numero-L L23990 1020

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 80 mm, Head Length (LH) 10 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 80 mm
    • Functional Width (WF) 10 mm
    • Head Length (LH) 10 mm
    • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CC.. 0602
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Altezza stelo (H) 8 mm
    • Profondità stelo (B) 8 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello