S25S SCLCL-09 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3600843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600843
EAN / GTIN 7291075064513
Codice del produttore 3600843
Numero-L L23990 398

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -4 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 55 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello