• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

S-SCLCL 10-3 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3600827
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600827
EAN / GTIN 7291075123371
Codice del produttore 3600827
Numero-L L23990 1030

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.78″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Altezza stelo (H) 0.575″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.44″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.78″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-1/4″
  • Altezza stelo (H): 0.575″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello