MVVNN 2020K-16 Utensili con fissaggio a leva, per inserti rombici negativi.

Codice art.: 3600677
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600677
    EAN / GTIN 7291075061864
    Codice del produttore 3600677
    Numero-L L23990 1761

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 48 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Functional Length (LF) 125 mm
    • Functional Width (WF) 10 mm
    • Head Length (LH) 48 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) VNMG 1604..
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -4.5 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello