S40U MTLNR-22W Barre con fissaggio a cuneo per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3600614
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600614
EAN / GTIN 7291075064117
Codice del produttore 3600614
Numero-L L23990 344

Descrizione

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, Dmin afstik 49 mm, total længde (OAL) 350 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello