S32T MTLNL-16W-M Barre con fissaggio a cuneo per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3600609
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600609
    EAN / GTIN 7291075064070
    Codice del produttore 3600609
    Numero-L L23990 340

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 30 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TNMG 160404-F3P
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
    • Overall Length (OAL) 300 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 50 mm
    • Altezza stelo (H) 30 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello