S16Q CTFPL-11 Barre con fissaggio a staffa per inserti triangolari positivi a 11°

Codice art.: 3600156
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600156
EAN / GTIN 7291075063905
Codice del produttore 3600156
Numero-L L23990 306

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMR 110304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 4 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 38 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello