BBS 8-2 Barre di alesatura con fissaggio a vite, per inserti triangolari con gioco a 11°.

Codice art.: 3600019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3600019
    EAN / GTIN 7291075096439
    Codice del produttore 3600019
    Numero-L L23990 949

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.551″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Altezza stelo (H) 0.46″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Width (WF): 0.29″
    • Master Insert Identification (MIID): TPMT 2-1-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.551″
    • Overall Length (OAL): 6″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 4 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
    • Altezza stelo (H): 0.46″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello