Pinza speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 125 mm

Codice art.: 36 32 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 36 32 125
    EAN / GTIN 4003773016885
    Codice del produttore 36 32 125
    Numero-L L70010 794

    Descrizione

    Descrizione:

    • pinze di precisione particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
    • per piegare e accorciare fili metallici
    • cerniera passante senza gioco
    • becchi interni lisci, rettificati
    • spigoli perfettamente smussati
    • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
    • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
    • per schiacciare e accorciare i fili sotto la scheda alla lunghezza di 1,6 mm

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 1,0 mm
    • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 7,0 mm
    • Spessore della punta (W4): 3,0 mm
    • Larghezza della testa (W3): 11,0 mm
    • Larghezza dell'impugnatura: 7,5 mm
    • Lunghezza ganasce (L3): 18,0 mm
    • Applicazione: accorciare il filo a 1,6 mm e crimparlo
    • con rivestimenti in multicomponente
    • con finitura a specchio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello