Pinza speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 130 mm

Codice art.: 36 12 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 36 12 130
EAN / GTIN 4003773016861
Codice del produttore 36 12 130
Numero-L L70010 802

Descrizione

Descrizione:

  • pinze di precisione particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per piegare e accorciare fili metallici
  • cerniera passante senza gioco
  • becchi interni lisci, rettificati
  • spigoli perfettamente smussati
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • per piegare i fili distanziandoli dalla scheda

Proprietà:

  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Spessore della punta (W4): 6,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 12,0 mm
  • Larghezza dell'impugnatura: 5,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 23,0 mm
  • Applicazione: Profilo di piegatura del filo
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello