Azzeratori di precisione, Modello: 100

Codice art.: 359087 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 48 mm
Larghezza 25 mm
Altezza 100 mm
Tipo di prodotto Azzeratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359087 100
EAN / GTIN 4062406569778
Codice del produttore 359087 100
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alluminio anodizzato.
  • Piano stabile in acciaio temprato (5 mm di spessore).

Uso:

Per la regolazione per es. di micropunte e frese.

Fornitura:

Inclusa chiave maschio esagonale Dim. 3 mm.

Nota:

Per comparatori di ricambio n. art. 359089 e 359094 vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello