• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tastatore per bordi 3D con spia luminosa esecuzione corta 20 mm

Codice art.: 359075 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo di serraggio 20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 A23
⌀ Sfera tastatrice 10 mm
Lunghezza complessiva 118 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359075 20
EAN / GTIN 4045197383129
Codice del produttore 1032000

Descrizione

Esecuzione:

La sfera tastatrice molleggiata protegge lo strumento da eventuali danni in caso di avvicinamento eccessivo al pezzo.
Elementi funzionali temprati e rettificati.
Precisione di scansione ±0,01 mm.

Funzione:

Al contatto della sfera tastatrice con il pezzo metallico, le batterie fanno accendere la spia = localizzazione del punto di riferimento.

Uso:

  • Allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
  • Definizione dei centri di foratura rispetto al mandrino macchina.

Durante la scansione dell’asse Z è necessario determinare la lunghezza di riferimento degli utensili nel presetting e attenervisi.

Fornitura:

Inclusa batteria speciale n. art. 081560 A23.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello