Tastatore per bordi TIN, ⌀ testina tastatrice: 10mm

Codice art.: 359005 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ testina tastatrice (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testina tastatrice 10 mm
⌀ Codolo di serraggio 10 mm
Lunghezza complessiva 84 mm
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Codice del produttore 001TIN010

Descrizione

Esecuzione:

La testina tastatrice è collegata elasticamente al codolo d’attacco con una molla e consente una precisione d’allineamento di 0,01 mm.
Tutti i componenti sono interamente temprati e rettificati.
Amagnetica.

Uso:

Per l’allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Velocità del mandrino ca. 600 1/min.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello