Vantaggi:
- Unità economica per un’automazione flessibile della macchina.
- Pulizia rapida e automatizzata per ottenere il massimo sfruttamento a livello meccanico.
- I tempi accessori vengono ridotti al minimo.
- Maggiore sicurezza per l’operatore della macchina.
- Campo di lavoro di 360°.
- Per l’inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Funzione:
L’apparecchio per la pulizia viene azionato in modo idraulico attraverso il liquido della macchina (filtrato, dimensione max. particelle 30 µm) o in modo pneumatico, mediante aria compressa filtrata a norma ISO 8573-1:2010.
Dalla testa sferoidale degli ugelli viene emesso un potente getto d’aria o di lubrorefrigerante, che viene successivamente pressato dal portautensili attraverso un foro situato nel codolo dell’apparecchio per la pulizia. Il movimento del mandrino produce una maggiore rotazione della testa, che riesce così a raggiungere anche l’angolo più distante dell’area di lavoro.
I tappi a vite e le valvole strozzatrici modificano il getto di pulizia.