• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Elica per pulizia 160 mm

Codice art.: 358950 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alette (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Campo del numero di giri 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Tipo di prodotto Elica per pulizia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Codice del produttore 358950 160

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura solida.
  • Apertura e chiusura delle alette tramite la velocità prodotta dalla rotazione del mandrino.
  • Alette con estremità evidenziate per garantire una migliore visibilità.
  • Per l’inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Avviare la macchina a 2000 giri/min e aumentare lentamente il numero di giri a 6000 giri/min - 12000 giri/min.

Vantaggi:

  • Pulisce efficacemente elementi di serraggio, pezzi e banchi macchina.
  • Rimuove gli accumuli di trucioli ed elimina le tasche d’acqua.
  • Il perfetto complemento per i processi di lavoro automatizzati.

Accessori speciali:

Elica per pulizia di ricambio n. art. 358951 1K e 4K.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello