Ausilio di montaggio utensili 30

Codice art.: 358685 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore SK, BT
Lunghezza 200 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 148 mm
Tipo di prodotto Aiuto montaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077

Descrizione

Esecuzione:

  • Robusta costruzione in metallo.
  • Un cono di supporto per il montaggio dell’utensile.
  • Un cono di supporto per il fissaggio del codolo.
  • Fissaggio degli attacchi su tasselli fissi od orientabili.

Vantaggi:

Nessun danneggiamento di utensili costosi.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello BT 30.