Portautensili per ausilio di montaggio utensili SK, Per Dim. attacco: 30

Codice art.: 358665 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione attacco 30 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358665 30
EAN / GTIN 4045197528810
Codice del produttore 358665 30

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Portautensile 4×90° ruotabile.
  • Tutti gli adattatori con vite di serraggio.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello