Esecuzione:
- Corpo in alluminio robusto e al tempo stesso leggero, con sistema di misurazione della coppia integrato. Modalità di visualizzazione sotto forma di coppia effettivamente raggiunta o della coppia di serraggio consigliata per un determinato modello di mandrino a pinza / ghiera di serraggio, in base alle dimensioni della pinza di serraggio o al codolo di serraggio.
- Per l’impiego su portautensili il cui montaggio necessita di un controllo della coppia, in particolare nei mandrini a pinza.
Vantaggi:
- Possibilità di utilizzare gli utensili di montaggio tradizionali senza dover più ricorrere agli utensili dinamometrici.
- Sempre la coppia giusta sull’utensile: tenuta sicura senza rischio di sovraserraggio.
Uso:
Straordinario ausilio per il montaggio utensili comodo e sicuro, con visualizzazione della coppia integrata. Indicato per tutti i sistemi con meccanismo a pinza. Adattatore disponibile per tutte le interfacce mandrino più comuni.
Per:
Modello portautensili SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Fornitura:
Incl. set di anelli graduati n. art.
358647.
Accessori speciali:
Nota:
Ordinare separatamente l’adattatore n. art.
358646.