Calibro di regolazione per lunghezze 125

Codice art.: 358400 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
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
    Tipo di prodotto Strumenti di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 358400 125
    EAN / GTIN 4067263386360
    Codice del produttore 358400 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gli utensili vengono preimpostati grazie alla regolazione della lunghezza a 20 − 125 mm e vengono trattenuti senza sforzo nella pinza grazie ad una molla di serraggio.

    Vantaggi:

    Preimpostazione delle lunghezze libere utensili fino a 125 mm, risparmio di tempo grazie alla facilità d’uso, nessuna “caduta” di utensili, per esempio dagli attacchi, elevata stabilità, elevato standard di sicurezza.

    Uso:

    Gli utensili possono essere preimpostati con esattezza a 0,5 mm, ideali per tutti i portautensili (come per es. mandrini a calettamento a caldo, mandrini a pinza ER, Weldon, ecc.).

    Per:

    Tutti i comuni utensili cilindrici con ⌀ 3 – 20 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello