• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Mola a tazza conica STARTEC-BASIC 100x35x20 mm 2-10 DE64 metallo duro

Codice art.: 357223
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 357223
EAN / GTIN 9003173572238
Codice del produttore 357223
Numero-L L50140 355
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D126 - D54. L'incollaggio resistente all'usura e l'elevata concentrazione della grana aumentano la durata rispetto ai dischi abrasivi a secco molte volte.

Proprietà:

  • Forma: RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO 11V9
  • Grana: 64
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 2 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 35 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 35 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • Per la smerigliatura a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Massa radiatore

Uso:

  • Per la smerigliatura a umido di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello