Felpa Alta Vis Mezza Zip Alta Vis Gialla XS

Codice art.: 356425383300XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 356425383300XS
EAN / GTIN 7330509831489
Codice del produttore 356425383300XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, Pique Fleece, spazzola su un lato 240 g/m²

Tasche
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con anello a D

Dettagli
Collo alto con cerniera

Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo ribattuto
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Camicia in classe 3 Hi-vis con nastro riflettente a segmenti per una maggiore visibilità
  • Il materiale della maglia Hi-vis è un morbido e delizioso pile che offre una combinazione imbattibile di sicurezza e comfort
  • Ha un colletto, mezza zip, tasca sul petto e polsini a costine
  • Può essere lavato industrialmente
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 3
  • Lavanderia industriale EN ISO 15797

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello