Women’s hoodie 3D M

Codice art.: 356011579000M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore grau melange
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Felpa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 356011579000M
EAN / GTIN 7330509771020
Codice del produttore 356011579000M
Numero-L L00980 6284

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
55% cotone, 45% poliestere, maglia di spugna spazzolata su un lato 320 g/m².

Tasche
Anello per il cavo del telefono
Tasca a canguro con tasca interna per il telefono

Dettagli
Logo stampato sul petto, Stampa - Blåkläder 3D
Cappuccio fisso e regolabile

Funzionalità
Vestibilità regolare, Taglio donna

Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo a coste

Descrizione:

  • Elegante e confortevole felpa con cappuccio in morbido jersey dal taglio femminile, ideale per il lavoro e l'abbigliamento casual
  • Comprende una tasca con zip per il telefono e fori per gli auricolari all'interno della tasca
  • La felpa con cappuccio è decorata con un'accattivante stampa 3D sul petto con la scritta ″Blåkläder″, a dimostrazione del fatto che il vostro cuore è nel posto giusto quando si tratta di abbigliamento da lavoro
  • Disponibile anche nel modello da uomo 3530

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello