• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Peso individuale 356-78: classe OIML M2, forma del peso Blocco Eco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 20 kg

Codice art.: 356-78
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 356-78
EAN / GTIN 4045761241800
Codice del produttore 356-78
Numero-L L40250 2107

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML M2
  • valore nominale 20 kg
  • forma del peso Blocco Eco
  • materiale Ghisa laccata

Nota:

  • M2, 20 kg, Peso a blocco Eco, ghisa verniciata, quantità massima ammessa per bancale: 30, tariffa tutto incluso (max. 300 kg): max.15
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello