Felpa Alta Vis Nero/Alto Viso Rosso M

Codice art.: 355111589955M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore schwarz / high vis rot
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 355111589955M
    EAN / GTIN 7330509838846
    Codice del produttore 355111589955M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, french terry, 320 g/m².
    100% cotone, Materiale fluorescente 100% poliestere

    Dettagli
    Collo alto con cerniera
    Stampa Blåkläder sulla spalla

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a una via

    Finitura
    Polsino all'estremità della manica

    Reflex
    Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

    Tasche
    Tasca interna con tasca nascosta con cerniera

    Descrizione:

    • Maglione Hi-vis morbido e confortevole in cotone di ottima qualità con nastro riflettente tagliato per una maggiore elasticità e traspirabilità
    • Ha tasche sui fianchi, colletto alto, zip integrale sul davanti e polsini sul fondo e sulle maniche per un maggiore comfort
    • La parte scura del maglione è composta al 100% da cotone, mentre la parte Hi-vis è realizzata al 100% in poliestere
    • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 1

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello