Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, jersey, spazzolato all'interno, 270 g/m².
Tasche
Anello per cavo telefonico
Tasca a canguro, tasca interna per telefono con cerniera
Dettagli
Buona superficie per il trasferimento
Anello a D
Cappuccio a tre pezzi, foderato in rete
Funzionalità
Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime
Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica
Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo con nervature
Descrizione:
- Camicia con tasca a canguro in due colori con pannelli scuri nelle zone soggette a sporcizia
- La felpa è dotata di cerniera e cappuccio in tre parti per una buona vestibilità
- Funzioni pratiche come il foro per gli auricolari nella tasca e una tasca per il telefono con cerniera
- La felpa è altamente visibile da tutte le direzioni
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B