Mole per smerigliatrici stazionarie 250x32x32 mm 10A60M5AV217 acciaio

Codice art.: 3538
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3538
EAN / GTIN 9003170035385
Codice del produttore 3538
Numero-L L50140 1059

Descrizione

Descrizione:

I dischi abrasivi con legante ceramico sono utilizzati principalmente in officine e officine di riparazione. Sono particolarmente adatti per la smerigliatura e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche corrispondenti consentono un'ampia gamma di applicazioni, dalla molatura grossa a quella fine. Questi dischi sono forniti in confezioni predisposte per il rivenditore per risparmiare spazio. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Specifiche : 10A 60 M5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 32 x 32 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Elevata durata
  • Impilabili

Uso:

  • Universalmente applicabile per la lavorazione di vari componenti in smerigliatura grossolana e fine

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello