T-shirt 3D S

Codice art.: 353110428600S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore dunkel marineblau
Taglia unisex S
Tipo di prodotto T-Shirt

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 353110428600S
EAN / GTIN 7330509769799
Codice del produttore 353110428600S
Numero-L L00980 5823

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, jersey singolo, 150 g/m²
Dettagli
Collo a coste, Collo rotondo
Cucitura spalla rinforzata, Cucitura collo rinforzata
Logo stampato sul petto, Stampa - Blåkläder 3D
Funzionalità
Vestibilità regolare

Descrizione:

  • Elegante t-shirt in cotone con una stampa 3D ancora più attraente sul petto con la scritta ″Blåkläder″
  • Ottima per essere indossata sia sul lavoro che fuori e dimostra che avete un ottimo gusto in fatto di abbigliamento da lavoro
  • Disponibile anche nel modello da donna 3431

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello